項目 | 通用馬達 |
推薦碼 | K |
設計 | N |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TENV |
Frame | 56CZ |
滿載電流 | 12 / 6.8-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 0.75 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 1 |
功率因數 | 80 |
迴轉 | 選擇性CW |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | CN |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 22.05 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 類別 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 迴轉 | RPM | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116919.00 | KN | 56H | 8.4 / 4.4-4.2 | 3/4 | .56 | 選擇性逆時針 | 1200 | 1.0 | 新台幣128,765元 |