項目 | 沖洗馬達 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載電流 | 4.6-4.8 / 2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.12 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 67.7 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | TF |
UPC | 691720051948 |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 20.7 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
產品 | 型號 | 框架材質 | 裝配 | 身體直徑 | 滿載電流 | HP | Hz | kW | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | .37 | - | 新台幣26,630元 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | .56 | - | 新台幣30,748元 | ||
112547.00 | 軋鋼 | - | 7.3“ | 1.7-1.5 / 0.85A | 1/3 | 60赫茲 | .246 | 8 7機構/ 16“ | 新台幣31,712元 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0-1.8/.9 | 1/2 | 60 | .37 | - | 新台幣27,566元 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | .56 | - | 新台幣31,787元 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | .75 | - | 新台幣31,523元 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | 新台幣34,552元 |