項目 | 沖洗馬達 |
推薦碼 | L |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56HC |
滿載電流 | 6-5.8 / 2.9 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | 死板 |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 75.6 |
迴轉 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | TF |
UPC | 691720053317 |
電壓 | 208-230 / 460 |
船重(kg) | 30.15 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
產品 | 型號 | 長短軸 | 身體直徑 | 導管盒 | 最高 環境溫度。 | 電機外殼設計 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117119.00 | 8.875“ | 6-9 / 16“ | 超大號不銹鋼BICB和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉非通風 | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 78.5% | 新台幣82,082元 | ||
117121.00 | 9.375“ | 6-9 / 16“ | 超大號不銹鋼BICB和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉非通風 | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 80.0% | 新台幣85,188元 | ||
117122.00 | 9.125“ | 6-9 / 16“ | 超大號不銹鋼BICB和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉非通風 | 臉部/基礎 | 3450 | 企業排放佔全球 85.5% | 新台幣77,930元 | ||
121880.00 | 10.625“ | 6.625“ | 超大不銹鋼邊箱和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉風扇冷卻 | 臉部/基礎 | 1750 | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣88,462元 | ||
121881.00 | 10.625“ | 6.625“ | 超大不銹鋼邊箱和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉風扇冷卻 | 臉部/基礎 | 3490 | 企業排放佔全球 85.5% | 新台幣102,367元 | ||
121882.00 | 11.125“ | 6.625“ | 超大不銹鋼邊箱和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉風扇冷卻 | 臉部/基礎 | 1745 | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣103,033元 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | 死板 | - | - | 新台幣65,062元 |