項目 | 沖洗馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.625“ |
導管盒 | 超大不銹鋼邊箱和帶O型圈的螺紋蓋 |
排水塞 | 與機身相同顏色 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
端蓋 | 300系列不銹鋼 |
Frame | 145TC |
框架材質 | 不銹鋼 |
滿載電流 | 5.2-4.8/2.4 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 10.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 沖洗 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 3490 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
總長度 | 12.75“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.125“ |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 27.99 |
船高(厘米) | 32.72 |
船長(厘米) | 45.57 |
船寬(厘米) | 33.17 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 長短軸 | 身體直徑 | 導管盒 | 最高 環境溫度。 | 電機外殼設計 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117119.00 | 8.875“ | 6-9 / 16“ | 超大號不銹鋼BICB和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉非通風 | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 78.5% | 新台幣90,492元 | ||
117121.00 | 9.375“ | 6-9 / 16“ | 超大號不銹鋼BICB和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉非通風 | 臉部/基礎 | 1725 | 企業排放佔全球 80.0% | 新台幣93,916元 | ||
117122.00 | 9.125“ | 6-9 / 16“ | 超大號不銹鋼BICB和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉非通風 | 臉部/基礎 | 3450 | 企業排放佔全球 85.5% | 新台幣85,914元 | ||
121880.00 | 10.625“ | 6.625“ | 超大不銹鋼邊箱和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉風扇冷卻 | 臉部/基礎 | 1750 | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣97,525元 | ||
121882.00 | 11.125“ | 6.625“ | 超大不銹鋼邊箱和帶O型圈的螺紋蓋 | 40度 | 全封閉風扇冷卻 | 臉部/基礎 | 1745 | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣105,345元 | ||
103412.00 | - | - | - | 40 | - | 死板 | - | - | 新台幣58,067元 | ||
119522.00 | - | - | - | 40 | - | 死板 | - | - | 新台幣100,518元 |