項目 | 防爆電機 |
裝配 | A-S90894 |
推薦碼 | K |
設計 | B |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 145T |
滿載電流 | 5 / 2.5 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
kW | 1.49 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | CWJ53KL |
安裝 | 死板 |
包裝 | F |
段落 | 3 |
功率因數 | 86 / 87 |
保護的故事 | 自動 |
迴轉 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
服務因素 | 1.0 |
類別 | TX |
電壓 | 230 / 460 |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 50.5 |
船寬(厘米) | 26.04 |
產品 | 型號 | 包裝 | 設計 | Frame | 功率因數 | RPM | 電壓 | 滿載電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119426.00 | F | A | 56H | 68 / 65 | 1800 / 1500 | 208-230 / 460 | 3.3-3.3 / 1.65 | 3 / 4 / 1 | 新台幣45,018元 | ||
121915.00 | F | B | 145T | 71 / 64 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1/1 1/2 | 新台幣44,642元 | ||
121917.00 | F | B | 145T | 71 / 70 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2/1 1/2 | 新台幣49,570元 | ||
122024.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1.5 | - | 詢價
| |
122025.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2 | - | 詢價
|