項目 | 公制電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | F3 |
責任 | 連續 |
效率 | 87.5% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 90L |
滿載電流 | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
kW | 2.24 |
安裝 | 死板 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 37.49 |
船寬(厘米) | 24.51 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6519 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 1.49 | 1800 | 新台幣31,656元 | ||
071T17FH5508 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 0.37 | 1800 | 新台幣16,071元 |