項目 | 單相電動機 |
推薦碼 | A |
設計 | N |
責任 | 空運 |
擴展模組 | TENV |
Frame | 48YZ |
滿載電流 | 6 / 3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
潤滑 | 校驗 |
最高 環境溫度。 | 40 |
電機熱保護 | A-A56227-52 |
安裝 | 彈性基地 |
包裝 | F |
段落 | 1 |
功率因數 | 91 |
保護的故事 | 僅AUT LCK RTR |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 825 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | PN |
UPC | 691720102909 |
電壓 | 115 / 230 |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 34.93 |
船寬(厘米) | 20.02 |