項目 | 公制電機 |
安培 | 2.4 |
裝配 | M1040295 |
責任 | S1 |
效率 | 企業排放佔全球 75.8% |
擴展模組 | IP54 |
外形 | 1.05 |
Frame | 63D |
絕緣級別 | F |
kW | 0.37 |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 40 |
安裝 | B14 |
包裝 | M1307020.02 |
迴轉 | 偵查 |
RPM | 3000 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 11的MM |
轉矩 | 112盎司 |
類別 | G63 9 |
UPC | 691720091470 |
電壓 | 180 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 30.81 |
船寬(厘米) | 19.38 |
產品 | 型號 | 轉矩 | 安培 | 裝配 | 類別 | Frame | 絕緣級別 | kW | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1130139.00 | 135盎司 | 1.7 | M1040295 | G63 9 | 63D | H | 0.25 | 1800 | 新台幣24,169元 | ||
M1130141.00 | 54.1盎司 | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | 新台幣20,638元 | ||
M1130142.00 | 81.1盎司 | 1.7 | M1040297 | G63 9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | 新台幣20,782元 |