項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 變速箱:重型,滾針。 電機:重型球 |
擴展模組 | TEFC |
完 | 黑色高光琺瑯 |
滿載電流 | 0.72 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 103:1 |
齒輪類型 | 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 |
齒輪 | 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 |
住房 | 軋鋼 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/6 |
絕緣級別 | F4 |
鍵槽尺寸 | 0.18“平方x 1” |
長短軸 | 10.13“ |
潤滑 | 永久重型齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 391英寸磅 |
電機框架 | 38 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 除軸向上外的所有位置 |
銘牌轉速 | 16 |
空載轉速 | 17 |
懸臂負荷 | 399磅。 |
段落 | 3 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 16年到30年 |
密封件 | 單唇,彈簧式,重型 |
服務因素 | 1 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230 VAC |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 16.99 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 19.51 |
HS代碼 | 8501514020 |
原產地 | US |