項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
色標 | 藍色 |
完 | 陽極氧化 |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 車用電子應用 |
材料 | 鋁 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 完 | 軟管連接 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A72430C-BG | 鍍鋅 | (不擴散條約) | 1機構/ 4“ | 新台幣66元 | ||
A72440C-BG | 鍍鋅 | (不適用) | 1機構/ 4“ | 新台幣51元 | ||
A72640C-GRA | 陽極氧化 | (不適用) | 3機構/ 8“ | 新台幣76元 |