項目 | 軟管捲盤 |
軸承 | 永久潤滑 |
光驅類型 | 春季回歸 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | 聚酯編織雜化聚合物 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
鎖存器 | 彈簧加載 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 19.25“ |
總長度 | 19“ |
總寬度 | 7.75“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 維通 |
旋轉材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 14.84 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | 捲盤入口 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 軟管材質 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8230N-GRA | 1/4“(M)NPT | 3機構/ 8“ | 30ft。 | 聚氨酯 | 140學位F. | 12.25“ | 13.5“ | 6.375“ | 新台幣4,086元 |