項目 | 軟管捲盤 |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 30ft。 |
軟管材質 | 聚氨酯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
總高度 | 12.25“ |
總長度 | 13.5“ |
總寬度 | 6.375“ |
捲盤入口 | 1/4“(M)NPT |
船重(kg) | 4.92 |
船高(厘米) | 36.32 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 捲盤入口 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 軟管材質 | 最高 溫度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8041FZ-GRA | 1/2“(F)NPT | 1機構/ 2“ | 50ft。 | 聚酯編織雜化聚合物 | 150學位F. | 19.25“ | 19“ | 7.75“ | 新台幣21,339元 |