HUBBELL 接線裝置 - KELLEMS 線夾 1 吋 Npt
Hubbell 接線裝置 - Kellems 線夾可防止電線被拉出或以銳角彎曲,從而減少電氣連接上的壓力,從而在電纜和設備外殼之間提供安全連接。 這些 Hubbell Kellems 線夾用於泵浦、馬達以及各種加工和材料處理設備。...讀
篩選
導管尺寸: 1" , 男/女: 男性 , 交易規模: 1"
次數 | 型號 | 液密/防塵 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 073031204 | 灰塵緊 | 鍍鋅鋼 | 非絕緣 | NT$1,910 | |
B | 074-01-021 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | NT$5,710 | |
C | 074-01-089 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | NT$7,467 | |
B | 074-01-1195 | 液密 | 鋁 | 直行 | NT$5,572 | |
B | 074-01-023 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | NT$6,355 | |
B | 074-01-019 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | NT$5,224 | |
B | 074-01-025 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | NT$6,152 | |
B | 074-01-1250 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | NT$5,799 |
功能
- Hubbell 接線裝置 - Kellems 線夾採用鋁製結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。
- 這些應力消除夾具採用直連接,易於安裝和維護。
- 它們有不銹鋼和鍍鋅鋼網版本可供選擇,以確保在保護電纜的同時對其彎曲弧進行最佳控制。
標準與批准
- UL
常问问题解答
如何安裝這些 Hubbell Kellems 線夾?
- 壓縮網狀端並將其連接到繩索。
- 使用鎖緊螺帽將其牢固地固定到外殼上。
- 使用絕緣套管。
- 根據需要使用條線護套。
- 將網子平穩地拉緊到繩索上,消除網中的任何鬆弛。
Hubbell 接線裝置 - Kellems 線夾有哪些類型 Raptor Supplies?
這些線夾有防水和防塵兩種版本。
Hubbell Kellems 線夾有任何維護要求嗎?
它們需要最少的維護,但建議定期檢查夾具,以識別任何磨損、損壞或連接鬆動的跡象。 如果發現任何問題,請務必立即更換或修理夾具,以確保其持續有效。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 圓錐滾子軸承杯
- 氣動無氣噴塗機
- 立方體過濾器
- 無管空調安裝配件
- 氟橡膠管
- 繼電器
- 整理工具
- 發動機驅動泵
- 液位計和視線指示器
- 安全警報和警告
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,金屬絲網,120 微米
- HOFFMAN Syspend 180-Max 系列光適配器
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer XL 系列渦流混合器的管架
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,1 3/8-16 Un
- JUSTRITE VaporTrap 系列瓶蓋
- Cementex USA 大衣和外褲風扇套件,40 卡路里。
- LINN GEAR 820 系列 LSB 鏈輪
- BOSTON GEAR 套筒輸入直列螺旋減速機
- BALDOR / DODGE SCED,雙螺栓法蘭,滾珠軸承