項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 0.875至1.000英寸 |
導管尺寸 | 1" |
線夾類型 | 直行 |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鋁和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 6-1 / 8“ |
NPT尺寸 | 1輸入。 |
交易規模 | 1" |
類別 | 液密 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8547200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 液密/防塵 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
074-01-019 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,180元 | ||
074-01-021 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,728元 | ||
073031204 | 灰塵緊 | 鍍鋅鋼 | 非絕緣 | 新台幣1,896元 | ||
074-01-023 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣6,369元 | ||
074-01-1195 | 液密 | 鋁 | 直行 | 新台幣5,587元 | ||
074-01-1250 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,890元 | ||
074-01-089 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣7,558元 |