項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 0.73至0.97英寸 |
線夾類型 | 防塵 |
液密/防塵 | 灰塵緊 |
男/女 | 男性 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
網格長度(英寸) | 7" |
NPT尺寸 | 1輸入。 |
交易規模 | 1" |
類別 | 非絕緣 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7312106060 |
原產地 | US |
型號 | 液密/防塵 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
074-01-019 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,180元 | |
074-01-021 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,728元 | |
074-01-023 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣6,369元 | |
074-01-025 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣6,184元 | |
074-01-1195 | 液密 | 鋁 | 直行 | 新台幣5,587元 | |
074-01-1250 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣5,890元 | |
074-01-089 | 液密 | 鋁和不銹鋼網 | 液密 | 新台幣7,558元 |