扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LEGRIS 0901 00 19 外螺紋轉接器,鍍鎳黃銅,5 mm X 5 mm 接頭管徑尺寸 | CR8RJN 60XK56

LEGRIS 0901 00 19 外螺紋轉接器,鍍鎳黃銅,5 mm X 5 mm 接頭管徑尺寸

有現貨
貨號:CR8RJN 型號:0901 00 19交叉編號:60XK56

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$179 /單元
本產品只能以50的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公適配器

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號管尺寸基本材料主體材料連接類型十六進制大小項目管道尺寸溫度。 範圍包裝。 數量價錢
LEGRIS 3601 06 10公連接器管x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 3601 06 106mm金屬鍍鎳黃銅管x BSPP13mm公連接器1機構/ 8“-4度至302度F1新台幣480元
LEGRIS 3101 06 13 公頭連接器 6mm 外徑 290 Psi - 10 件裝 | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mm金屬鍍鎳黃銅管x MNPT16mm公連接器1機構/ 4“-4度至175度F10新台幣3,498元
LEGRIS 3171 04 20公連接器管5/32英寸或4mm-包10 | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32英寸或4毫米金屬鍍鎳黃銅管x MNPT2mm公連接器10-32-4度至175度F10新台幣2,183元
LEGRIS 3171 56 20 公頭連接器 1/4 英寸外徑 290 Psi - 10 件裝 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201機構/ 4“金屬鍍鎳黃銅管x MNPT2mm公連接器10-32-4度至175度F10新台幣2,924元
LEGRIS 3175 04 11 公頭連接器 5/32 英寸外徑 290 Psi - 10 件裝 | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32英寸或4毫米金屬鍍鎳黃銅管x MNPT11mm公連接器1機構/ 8“-4度至175度F10新台幣1,918元
LEGRIS 3175 53 08 公接頭 1/8 英寸外徑 290 Psi - 10 件裝 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081機構/ 8“金屬鍍鎳黃銅管x MNPT10mm公連接器1機構/ 16“-4度至175度F10新台幣2,905元
LEGRIS 3175 53 11 公頭連接器 1/8 英寸外徑 290 Psi - 10 件裝 | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111機構/ 8“金屬鍍鎳黃銅管x MNPT11mm公連接器1機構/ 8“-4度至175度F10新台幣2,205元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LEGRIS 0901 00 19 外螺紋轉接器,鍍鎳黃銅,5 mm X 5 mm 接頭管徑尺寸
新台幣179元 /單元