得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公連接器 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 2mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 10-32 |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 5/32英寸或4毫米 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 06 10 | 6mm | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x BSPP | 13mm | 公連接器 | 1機構/ 8“ | -4度至302度F | 1 | 新台幣476元 | ||
3101 06 13 | 6mm | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 16mm | 公連接器 | 1機構/ 4“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣3,246元 | ||
3171 56 20 | 1機構/ 4“ | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 2mm | 公連接器 | 10-32 | -4度至175度F | 10 | 新台幣2,639元 | ||
3175 04 11 | 5/32英寸或4毫米 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 11mm | 公連接器 | 1機構/ 8“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣1,731元 | ||
3175 53 08 | 1機構/ 8“ | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 10mm | 公連接器 | 1機構/ 16“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣2,856元 | ||
3175 53 11 | 1機構/ 8“ | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 11mm | 公連接器 | 1機構/ 8“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣1,990元 | ||
3175 53 14 | 1機構/ 8“ | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x MNPT | 14mm | 公連接器 | 1機構/ 4“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣3,200元 |