項目 | 工會 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管 |
最大。 壓力 | 290 PSI |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 5/32英寸或4毫米 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 基本材料 | 主體材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3106 06 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 6mm | 10 | 新台幣2,593元 | ||
3106 08 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣2,678元 | ||
3106 53 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣2,723元 | ||
3106 56 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣2,168元 | ||
3106 60 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣3,128元 | ||
3106 62 00 | 塑料 | 玻璃填充尼龍 | -4度至175度F | 1機構/ 2“ | 10 | 新台幣4,723元 | ||
3606 08 00 | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | -4度至302度F | 5/16英寸或8毫米 | 1 | 新台幣865元 |