項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x公BSPT |
十六進制大小 | 21mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 12mm |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3699 08 13 | 8mm | 金屬 | 鍍鎳黃銅 | 管x BSPP | 16mm | 90度彎頭 | 1機構/ 4“ | -4度至302度F | 1 | 新台幣761元 | ||
3199 04 13 | 4mm | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x公BSPP | 16mm | 90度彎頭 | 1機構/ 4“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣5,605元 | ||
3109 06 13 | 6mm | 塑料/金屬組合 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 | 管x公BSPT | 14mm | 90度彎頭 | 1機構/ 4“ | -4度至175度F | 10 | 新台幣3,244元 | ||
3199 14 17 | - | - | - | - | - | 90度彎頭 | - | - | 10 | 新台幣8,797元 | ||
3113 08 13 | - | - | - | - | - | 45度彎頭 | - | - | 10 | 新台幣3,541元 | ||
3199 12 21 | - | - | - | - | - | 90度彎頭 | - | - | 10 | 新台幣8,942元 | ||
3199 08 21 | - | - | - | - | - | 90度彎頭 | - | - | 10 | 新台幣5,410元 |