項目 | 彎頭,90度 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x MNPT |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 5/32英寸或4毫米 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | MX |
型號 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3129 08 11 | - | 1機構/ 8“ | 5/16英寸或8毫米 | 10 | 新台幣5,785元 | |
3129 56 18 | - | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣6,176元 | |
3129 60 11 | - | 1機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣7,693元 | |
3129 56 11 | 11mm | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣3,657元 | |
3129 56 14 | 14mm | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10 | 新台幣4,104元 | |
3129 60 14 | 17mm | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣5,579元 | |
3129 60 18 | 18mm | 3機構/ 8“ | 1 / 2“x 3 / 8” | 10 | 新台幣6,451元 |