項目 | Y 型外螺紋適配器 |
基本材料 | 塑料/金屬組合 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍和鍍鎳黃銅 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 290 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -4度至175度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3148 04 14 | 管x MNPT | 14mm | Y 型外螺紋適配器 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 10 | 新台幣5,446元 | ||
3148 60 14 | 管x MNPT | 17mm | Y 型適配器 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣6,539元 | ||
3148 60 18 | 管x MNPT | 18mm | Y 型外螺紋適配器 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10 | 新台幣8,069元 | ||
3148 53 11 | 管 | 11mm | Y 型外螺紋適配器 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 10 | 新台幣7,095元 | ||
3148 04 11 | - | - | Y 型適配器 | - | - | 10 | 新台幣4,867元 | ||
3158 06 13 | - | - | Y 型適配器 | - | - | 10 | 新台幣5,803元 |