項目 | 激光測距儀 |
準確性 | +/- 1毫米(1/16英寸) |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
顯示屏 | 帶可調背光的彩色觸摸屏 |
功能 | 觸摸屏界面、集成攝像頭、指南針和 4X 點查找器目標顯示器,配備功能齊全的儀器,可讓您通過圖片進行測量,觸摸屏允許通過手指滑動或捏合進行放大/縮小進行導航 |
室內/室外 | 室內/室外 |
範圍 | 0 到 650 英尺。 |
類別 | 激光 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 9015100000 |
原產地 | AT |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 顯示屏 | 功能 | 室內/室外 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7500I | 1mm或優於1/16英寸 | (2)AA | 具有6種亮度等級的顏色 | 使用激光測量距離,然後從安全位置計算面積,體積,畢達哥拉斯,間接高度,梯形,三角形,寬度 | 室內/室外 | 650的英尺(200米) | 新台幣28,312元 | ||
E7100I | +/- 1/16“ | (2)AAA | 最不發達國家 | 測量距離最大為200英尺或計算面積 | 室內/室外 | 0 到 200 英尺。 | 新台幣7,714元 | ||
S910 | +/- 1/16“ | 可充電鋰離子電池 | 液晶顯示 | 區域,創建要加載到CAD中的dxf文件,距離,圖片測量,通過P2P功能進行遠程測量,體積 | 室內或室外 | 1000ft。 | 新台幣77,039元 | ||
D2 | +/- 1/16“ | (2)AAA 1.5V | 液晶顯示 | - | 室內室外 | - | 新台幣12,020元 | ||
迪斯托X3 | +/- 1.0 mm | (2) AAA鹼性 | 彩色LCD | - | 室內室外 | - | 新台幣17,593元 |