得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手鋸 |
刀片長度 | 18“ |
刀片材料 | 金屬 |
刀片寬度 | 2.5“ |
框架材質 | 金屬 |
功能 | 切割塑料、PVC 和 ABS |
手柄設計 | 符合人體工程學,為戴手套的手提供更大的空間 |
處理材料 | 金屬 |
截口 | 0.035“ |
件數 | 1 |
每英寸牙 | 10 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 手 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8202100000 |