項目 | 往復鋸片 |
上一頁 | 彎 |
刀片長度 | 4" |
刀片材料 | 雙金屬 |
材料 | 鍍錫雙金屬 |
包裝規格 | 5 |
產品數據表 | lenox-20500106r.pdf |
柄 | 1/2“通用 |
每英寸牙 | 14 |
UPC | 082472210668 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8202990000 |
原產地 | US |
型號 | 每英寸牙 | 刀片長度 | 刀片材料 | 上一頁 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21068418GR | 18 | 4" | 雙金屬 | 彎 | 5 | 5 | 新台幣665元 | |
21071424GR | 24 | 4" | 雙金屬 | 彎 | 5 | 5 | 新台幣665元 | |
21069618GR | 18 | 6" | 鍍錫雙金屬 | 直行 | 5 | 5 | 新台幣902元 | |
21070818GR | 18 | 8" | 雙金屬 | 彎 | 5 | 5 | 新台幣1,090元 | |
21062956GR | 6 | 9" | 雙金屬 | 彎 | 5 | 5 | 新台幣1,578元 |