得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 航空剪 |
結構 | 沖壓1074 HCS |
切割動作 | 直行 |
前沿 | 未鋸齒 |
處理顏色 | 黃 |
手柄設計 | 人體工學手柄 |
手柄類型 | TPR包覆成型 |
顎深 | 3機構/ 4“ |
顎型 | 惡霸犬系列 |
金屬量規 | 16輕度/ 20 SS |
件數 | 1 |
總長度 | 9" |
安全鎖 | 是 |
類別 | 鬥牛犬圖案 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8203406000 |
原產地 | CN |