得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋼鋸 |
刀片長度 | 12“ |
刀片材料 | 雙金屬 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
框架材質 | 鋁 |
功能 | 用於切割金屬、PVC、塑料、木材 |
手柄設計 | 人機工程學,可調 |
處理材料 | 鋁 |
截口 | 0.023“ |
總長: | 6.5“ |
件數 | 2 |
每英寸牙 | 24 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
喉深 | 4" |
類別 | 低調 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 41.15 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8202100000 |
原產地 | CN |