項目 | 帶鋸條 |
級 | 清關 |
總長: | 11'6“ |
材料 | 雙金屬片 |
每英寸牙 | 3/4 |
厚度 | 0.042“ |
齒型 | 變量 |
UPC | 082472895544 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 50.04 |
船寬(厘米) | 50.04 |
HS代碼 | 8202200030 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 每英寸牙 | 厚度 | 齒型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81245RPB175180 | 17ft。 | 3/4 | 0.035“ | 耙子 | 1.5“ | 新台幣8,467元 | |
19311RPB154775 | 15'8“ | 3/4 | 0.042“ | 耙子 | 1.25“ | 新台幣6,975元 | |
28263RPB195790 | 19ft。 | 3/4 | 0.035“ | 耙子 | 1.5“ | 新台幣9,399元 | |
1788964 | 18'6“ | 3/4 | 0.042“ | 耙子 | 1.5“ | 新台幣8,971元 | |
1770655 | 10'10-1 / 2“ | 5/8 | 0.035“ | 變量 | 1" | 新台幣3,688元 | |
95653QPB113355 | 11ft。 | 5/8 | 0.035“ | 變量 | 1" | 新台幣3,670元 | |
92889QPB113430 | 11'3“ | 2/3 | 0.035“ | 變量 | 1" | 新台幣4,014元 |