LEXAN 1ETY1 灰色聚丙烯板材 0.118 英寸 T 48 x 96 英寸
貨號:AA9RKE
型號:1ETY1
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$8,030 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 板材庫存 |
顏色 | 灰色 |
總長: | 96“ |
長度公差 | +0.750英寸/-0.000英寸 |
材料 | 聚碳酸酯 |
材料類型 | 一般用途 |
工作溫度 範圍 | -211度至180度F |
拉伸強度 | 9000 PSI |
厚度 | 0.118“ |
厚度公差 | +/- 0.013英寸 |
信號寬度 | 48“ |
寬度公差 | +0.750英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 0.3 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 3920610000 |
原產地 | US |
型號 | 寬度公差 | 顏色 | 總長: | 長度公差 | 材料類型 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK8 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.06“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | 新台幣136元 | |
1ETK9 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.093“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | 新台幣153元 | |
1ETL1 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.118“ | +/- 0.013英寸 | 12“ | 新台幣218元 | |
1ETL2 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.177“ | +/- 0.0195英寸 | 12“ | 新台幣310元 | |
1ETL3 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.236“ | +/- 0.0195英寸 | 12“ | 新台幣409元 | |
1ETL4 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.375“ | +/- 0.026英寸 | 12“ | 新台幣681元 | |
1ETL5 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 重設 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 一般用途 | 0.5“ | +/- 0.026英寸 | 12“ | 新台幣904元 |