項目 | 浸軟廁所繫統 |
安培 | 7.9 |
盆地容量 | 4加侖 |
盆高 | 11“ |
盆材質 | ABS |
電纜入口 | 檢修蓋開口中的密封件包覆成型 |
止回閥 | 整體排放法蘭 |
線長 | 8ft。 |
線徑 | 18-3 |
封面材料 | ABS |
功能 | 浸軟和泵送廢物 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 33 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 27.5 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 23 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 37 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進口 | 2" |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104 |
最大頭 | 36英尺 |
電機轉速 | 3450 |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
軸體 | 固體狀態 |
油箱長度 | 20“ |
油箱寬度 | 10“ |
類別 | 拉長 |
風 | 1-1 / 2“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 60.75 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 6910100010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AscentⅡ-RSW | 圓形 | 新台幣78,494元 |