項目 | 爬行空間泵系統 |
安培 | 7.5 |
盆高 | 15“ |
盆材質 | 聚乙烯 |
電纜入口 | 電線入口 |
止回閥 | 1-1 / 2 NPT |
線長 | 10ft。 |
線徑 | 16-3 |
封面材料 | 聚乙烯 |
功能 | 地下室脫水,爬行空間等 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 44 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 38 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 33 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 23 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 48 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進口 | 1機構/ 2“ |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 8“ |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
最大頭 | 34英尺 |
電機轉速 | 3450 |
資訊插座&面板 | 1.5“ |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
軸體 | 垂直浮動 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 11.5 |
船高(厘米) | 56.64 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 42.93 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大頭 | 安培 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-237 | 21英尺 | 5.2 | 30 | 18 | 1 | 50 | 38 | 1/3 | 新台幣23,783元 |