項目 | 單排污水處理系統 |
安培 | 12 |
盆地容量 | 41加侖 |
盆高 | 24“ |
盆材質 | 聚乙烯 |
電纜入口 | 整體帘線密封 |
線長 | 10ft。 |
線徑 | 16線規,3導體 |
封面材料 | 聚丙烯 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 118 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 92 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 55 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 0 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 140 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
進口 | 4" |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
最大頭 | 24英尺 |
電機轉速 | 1725 |
資訊插座&面板 | 2" |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
軸體 | 自動背負式機械浮動 |
類別 | 等級以下 |
風 | 2" |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 72.39 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
P372LE51 / A2 | 新台幣66,644元 |