項目 | 絲網吊帶 |
籃筐容量 | 28,800磅。 |
窒息栓能力 | 14,400磅。 |
總長: | 12ft。 |
材料 | 鐵件 |
吊索等級 | 輸入1 |
吊帶類型 | 項圈和三角 |
終端直徑 | 5" |
UPC | 697886158347 |
垂直搭接能力 | 14,400磅。 |
信號寬度 | 12“ |
線規 | 10 |
船重(kg) | 44.18 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 38.1 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 材料 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T110X3 | 4600磅。 | 2300磅。 | 3ft。 | 鐵件 | 2300磅。 | 2" | 新台幣9,846元 | |
3T110X6 | 7,000磅。 | 3500磅。 | 6" | 鐵件 | 3500磅。 | 3" | 新台幣14,602元 | |
4T110X10 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 10ft。 | 鐵件 | 4800磅。 | 4" | 新台幣21,940元 | |
4T110X4 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 4ft。 | 鐵件 | 4800磅。 | 4" | 新台幣18,749元 | |
4T110X6 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 6" | 鍍鋅鋼 | 4800磅。 | 4" | 新台幣25,325元 | |
4T110X8 | 9,600磅。 | 4800磅。 | 8ft。 | 鍍鋅鋼 | 4800磅。 | 4" | 新台幣21,148元 | |
10T110X18 | 24,000磅。 | 12,000磅。 | 18ft。 | 鐵件 | 12,000磅。 | 10“ | 新台幣59,195元 |