項目 | 鋼絲繩吊索 |
籃筐容量 | 40,000磅。 |
窒息栓能力 | 14,400磅。 |
總長: | 8ft。 |
材料 | 鐵件 |
繩直徑。 | 1" |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -60度至400度F |
垂直搭接能力 | 19,600磅。 |
船重(kg) | 12.69 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 7312102000 |
原產地 | CN |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 繩直徑。 | 垂直搭接能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12EEX8 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣3,833元 | |
14EEX8 | 2600磅。 | 960磅。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣2,302元 | |
14EEX9 | 2600磅。 | 960磅。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣2,510元 | |
14IEEX9 | 2600磅。 | 960磅。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣1,100元 | |
1EEX8 | 40,000磅。 | 14,400磅。 | 1" | 19,600磅。 | 新台幣16,252元 | |
34EEX8 | 22,000磅。 | 8200磅。 | 3機構/ 4“ | 11,200磅。 | 新台幣8,603元 | |
58EEX8 | 15,600磅。 | 5800磅。 | 5機構/ 8“ | 7800磅。 | 新台幣5,213元 |