項目 | 貨物帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 15,000磅。 |
顏色 | 黃 |
裝修風格 | 三角環 |
五金材質 | 鐵件 |
錶帶長度 | 30ft。 |
錶帶寬度 | 4" |
UPC | 697886264338 |
工作負荷限制 | 5000磅。 |
船重(kg) | 7.86 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479899896 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 斷裂強度 | 裝修風格 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE26422X40 | 凝灰岩邊緣 | 10,000磅。 | 鉤 | 40ft。 | 2" | 3330磅。 | 新台幣3,408元 | ||
20489 | 聚酯纖維 | 15,000磅。 | 三角環 | 30ft。 | 3" | 5000磅。 | 新台幣8,773元 | ||
26425 | 聚酯纖維 | 15,000磅。 | 平鉤 | 30ft。 | 4" | 5000磅。 | 新台幣7,728元 |