得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋼絲繩吊索 |
籃筐容量 | 5800磅。 |
窒息栓能力 | 2200磅。 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 鐵件 |
繩直徑。 | 3機構/ 8“ |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -60度至400度F |
垂直搭接能力 | 2800磅。 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 7312102000 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 繩直徑。 | 垂直搭接能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14IEEX4 | 2,600磅。 | 960磅。 | 4ft。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣855元 | |
38IEEX6 | 5,800磅。 | 2200磅。 | 6" | 3機構/ 8“ | 2800磅。 | 新台幣1,385元 | |
12IEEX6 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 6" | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣1,849元 | |
14IEEX2 | 2,600磅。 | 960磅。 | 2" | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣682元 | |
14IEEX3 | 2,600磅。 | 960磅。 | 3ft。 | 1機構/ 4“ | 1300磅。 | 新台幣742元 | |
38IEEX2 | 5,800磅。 | 2200磅。 | 2" | 3機構/ 8“ | 2800磅。 | 新台幣919元 | |
12IEEX20 | 10,200磅。 | 3800磅。 | 20ft。 | 1機構/ 2“ | 5000磅。 | 新台幣3,276元 |