DAYTON IEC 微型斷路器,C 和 D 曲線
篩選
空氣@ 120VAC: 10kA ,空氣 @ 240VAC: 10kA ,空氣 @ 277VAC: 10kA ,空氣 @ 480VAC: 10kA , 空氣 @ 48VDC: 10kA , 深度: 3" , 框架尺寸: 32A , 長度: 4.01“ , 安裝: DIN導軌 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 固定瞬時
次數 | 型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 安培 | 曲線類型 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V886 | 0.71“ | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | NT$1,581 | |
A | 33V888 | 0.71“ | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 77 AWG | 61 AWG | 1 | NT$1,722 | |
A | 33V956 | 0.71“ | 277 VAC | 25 | D | 48 VDC | 2 AWG | 14 AWG | 1 | NT$1,572 | |
A | 33V894 | 0.71“ | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | NT$1,458 | |
A | 33V954 | 0.71“ | 277 VAC | 20 | D | 48 VDC | 3 AWG | 13 AWG | 1 | NT$1,411 | |
B | 33V953 | 1.42“ | 480 VAC | 10 | D | 96 VDC | 4 AWG | 12 AWG | 2 | NT$2,195 | |
B | 33V941 | 1.42“ | 480 VAC | 20 | C | 96 VDC | 10 AWG | 6 AWG | 2 | NT$2,195 | |
B | 33V937 | 1.42“ | 480 VAC | 2 | C | 96 VDC | 13 AWG | 3 AWG | 2 | NT$3,368 | |
B | 33V936 | 1.42“ | 480 VAC | 1 | C | 96 VDC | 14 AWG | 2 AWG | 2 | NT$3,330 | |
B | 33V923 | 1.42“ | 480 VAC | 32 | D | 96 VDC | 43 AWG | 27 AWG | 2 | NT$228 | |
B | 33V920 | 1.42“ | 480 VAC | 16 | D | 96 VDC | 19 AWG | 3 AWG | 2 | NT$2,195 | |
B | 33V957 | 1.42“ | 480 VAC | 25 | D | 96 VDC | 1 AWG | 15 AWG | 2 | NT$2,917 | |
B | 33V914 | 1.42“ | 480 VAC | 16 | C | 96 VDC | 20 AWG | 4 AWG | 2 | NT$2,954 | |
C | 33V921 | 2.13“ | 480 VAC | 16 | D | 沒有評分 | 61 AWG | 45 AWG | 3 | NT$3,265 | |
C | 33V905 | 2.13“ | 480 VAC | 20 | D | 沒有評分 | 49 AWG | 33 AWG | 3 | NT$3,265 | |
C | 33V924 | 2.13“ | 240 VAC | 32 | D | 沒有評分 | 60 AWG | 44 AWG | 3 | NT$3,265 | |
C | 33V904 | 2.13“ | 480 VAC | 10 | D | 沒有評分 | 70 AWG | 54 AWG | 3 | NT$3,265 | |
C | 33V903 | 2.13“ | 480 VAC | 6 | D | 沒有評分 | 71 AWG | 55 AWG | 3 | NT$3,427 | |
C | 33V902 | 2.13“ | 480 VAC | 4 | D | 沒有評分 | 72 AWG | 56 AWG | 3 | NT$3,581 | |
C | 33V897 | 2.13“ | 480 VAC | 20 | C | 沒有評分 | 21 AWG | 5 AWG | 3 | NT$3,265 | |
C | 33V895 | 2.13“ | 480 VAC | 10 | C | 沒有評分 | 23 AWG | 7 AWG | 3 | NT$3,265 | |
C | 33V893 | 2.13“ | 480 VAC | 6 | C | 沒有評分 | 75 AWG | 59 AWG | 3 | NT$3,948 |
IEC微型斷路器,C和D曲線
代頓斷路器用作自動操作的電氣開關,旨在保護電路免受過載或短路的影響。 這些 UL 認證斷路器配有熱磁脫扣器,可提供長時間和瞬時保護。 它們具有 DIN 導軌安裝設施和凸耳式端子連接,可加快維修和安裝速度。 這些 Dayton 斷路器有 C 和 D 曲線類型可供選擇 Raptor Supplies.