項目 | 微型斷路器 |
交流電壓額定值 | 277 VAC |
空氣@ 120VAC | 10kA |
空氣@ 240VAC | 10kA |
空氣@ 277VAC | 10kA |
空氣@ 48VDC | 10kA |
安培 | 2 |
曲線類型 | C |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 3" |
框架尺寸 | 32A |
總長: | 4.01“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 77 AWG |
最小 線徑 | 61 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 1 |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 固定瞬時 |
信號寬度 | 0.71“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8.15 |
船長(厘米) | 1.8 |
船寬(厘米) | 7.39 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 安培 | 曲線類型 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33V886 | 0.71“ | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | 新台幣1,581元 | |
33V893 | 2.13“ | 480 VAC | 6 | C | 沒有評分 | 75 AWG | 59 AWG | 3 | 新台幣3,948元 | |
33V894 | 0.71“ | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | 新台幣1,458元 | |
33V895 | 2.13“ | 480 VAC | 10 | C | 沒有評分 | 23 AWG | 7 AWG | 3 | 新台幣3,265元 | |
33V897 | 2.13“ | 480 VAC | 20 | C | 沒有評分 | 21 AWG | 5 AWG | 3 | 新台幣3,265元 | |
33V902 | 2.13“ | 480 VAC | 4 | D | 沒有評分 | 72 AWG | 56 AWG | 3 | 新台幣3,581元 | |
33V903 | 2.13“ | 480 VAC | 6 | D | 沒有評分 | 71 AWG | 55 AWG | 3 | 新台幣3,427元 |