項目 | 綁帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 2100磅。 |
顏色 | 黑色 |
裝修風格 | PE開鉤 |
五金材質 | 鐵件 |
錶帶長度 | 12ft。 |
錶帶寬度 | 1" |
UPC | 697886615147 |
工作負荷限制 | 700磅。 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 8.38 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作負荷限制 | 調整類型 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 項目 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60105 | 700磅。 | 棘輪 | 2100磅。 | 什錦 | 鉤 | 綁帶 | 10ft。 | 1" | 新台幣1,181元 | ||
20483 | 5000磅。 | 棘輪 | 15,000磅。 | 黃 | 三角環 | 貨物帶 | 30ft。 | 3" | 新台幣7,015元 | ||
26422X15 | 3300磅。 | 棘輪 | 10,000磅。 | 黃 | U型鉤 | 綁帶 | 15ft。 | 2" | 新台幣2,036元 | ||
26434X15 | 5000磅。 | 棘輪 | 15,000磅。 | 黃 | 無窮 | 綁帶 | 15ft。 | 4" | 新台幣6,312元 | ||
60108X12 | 330磅。 | 凸輪扣 | 1000磅。 | 黑色 | 無窮 | 綁帶 | 12ft。 | 1" | 新台幣812元 | ||
60513X15 | 1600磅。 | 棘輪 | 5000磅。 | 黃 | U型鉤 | 綁帶 | 15ft。 | 2" | 新台幣1,610元 |