項目 | 綁帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 10,000磅。 |
顏色 | 黃 |
裝修風格 | U型鉤 |
五金材質 | 鐵件 |
錶帶長度 | 15ft。 |
錶帶寬度 | 2" |
工作負荷限制 | 3300磅。 |
船重(kg) | 1.88 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作負荷限制 | 調整類型 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 項目 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60105 | 700磅。 | 棘輪 | 2100磅。 | 什錦 | 鉤 | 綁帶 | 10ft。 | 1" | 新台幣1,256元 | ||
20483 | 5000磅。 | 棘輪 | 15,000磅。 | 黃 | 三角環 | 貨物帶 | 30ft。 | 3" | 新台幣7,067元 | ||
26434X15 | 5000磅。 | 棘輪 | 15,000磅。 | 黃 | 無窮 | 綁帶 | 15ft。 | 4" | 新台幣6,359元 | ||
60103X12 | 700磅。 | 棘輪 | 2100磅。 | 黑色 | PE開鉤 | 綁帶 | 12ft。 | 1" | 新台幣1,266元 | ||
60108X12 | 330磅。 | 凸輪扣 | 1000磅。 | 黑色 | 無窮 | 綁帶 | 12ft。 | 1" | 新台幣818元 | ||
60513X15 | 1600磅。 | 棘輪 | 5000磅。 | 黃 | U型鉤 | 綁帶 | 15ft。 | 2" | 新台幣1,647元 |