扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LIFT-ALL EE120X15 圓形吊帶 Eye Eye 15 英尺長 10600 磅容量 | AC7XRZ 38Z161

LIFT-ALL EE120X15 圓形吊帶 Eye Eye 15 英尺長 10600 磅容量

有現貨
貨號:AC7XRZ 型號:EE120X15交叉編號:38Z161

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,484 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目圓形吊帶
籃筐容量21,200磅。
窒息栓能力8500磅。
色標黃褐色
直徑1.125“
眼睛的長度12“
總長:15ft。
材料聚酯/尼龍
吊帶類型眼與眼
溫度。 範圍-60至200度F
垂直搭接能力10,600磅。
負載寬度3.5“

送貨信息:

船重(kg) 4.05
船高(厘米)22.86
船長(厘米)43.18
船寬(厘米)25.4
HS代碼6307909889
原產地US

產品型號

產品型號溫度。 範圍籃筐容量窒息栓能力垂直搭接能力負載寬度色標直徑眼睛的長度價錢
LIFT-ALL EE30X4圓形吊索眼和眼4腳2600磅| AC3DRG 2RU65 EE30X4-50至200度F5,200磅。2100磅。2600磅。2.25“風信紫7機構/ 16“10“新台幣1,585元
LIFT-ALL EE30X6圓形吊索眼和眼6腳2600磅| AC3DRH 2RU66 EE30X6-50至200度F5,200磅。2100磅。2600磅。2.25“風信紫7機構/ 16“10“新台幣2,132元
LIFT-ALL EE60X4圓形吊帶眼和腳4英尺5300磅。 | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50至200度F10,600磅。4200磅。5300磅。2.5“湖水綠5機構/ 8“10“新台幣1,870元
LIFT-ALL EE60X6圓形吊索眼和眼6英尺5300Lb。 | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50至200度F10,600磅。4200磅。5300磅。2.5“湖水綠5機構/ 8“10“新台幣3,023元
LIFT-ALL EE90X4圓形吊索眼和眼4英尺8400磅。 | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50至200度F16,800磅。6700磅。8400磅。2.5“3機構/ 4“12“新台幣2,144元
LIFT-ALL EE90X6圓形吊帶眼和眼6腳8400磅。 | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50至200度F16,800磅。6700磅。8400磅。2.5“3機構/ 4“12“新台幣3,118元
LIFT-ALL EE120X10圓形吊帶眼10ft L 10600 Lb容量| AC7XRU 38Z156 EE120X10-60至200度F21,200磅。8500磅。10,600磅。3.5“黃褐色1.125“12“新台幣5,906元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT-ALL EE120X15 圓形吊帶 Eye Eye 15 英尺長 10600 磅容量
新台幣8,484元 /單元