得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 4800磅。 |
窒息栓能力 | 1900磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 8.5“ |
總長: | 17ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入3 |
吊帶類型 | 平眼和眼睛 |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
垂直搭接能力 | 2400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 輕鬆的工作 |
信號寬度 | 1" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 吊帶類型 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 溫度。 範圍 | 垂直搭接能力 | 網絡等級 | 信號寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE1802TFX6 | 平眼和眼睛 | 6,400磅。 | 2500磅。 | -50度至200度F | 3200磅。 | 重負 | 2" | 銀色 | 新台幣1,263元 | ||
EE1802TFX8 | 平眼和眼睛 | 6400磅。 | 2500磅。 | -50度至200度F | 3200磅。 | 重負 | 2" | 銀色 | 新台幣1,614元 | ||
EE1803TFX6 | 平眼和眼睛 | 9,600磅。 | 3800磅。 | -50度至200度F | 4800磅。 | 重負 | 3" | 銀色 | 新台幣2,139元 | ||
EE1804TFX8 | 平眼和眼睛 | 12,800磅。 | 5000磅。 | -50度至200度F | 6400磅。 | 重負 | 4" | 銀色 | 新台幣2,972元 | ||
EE1602DFX20 | 平眼和眼睛 | 4,800磅。 | 1900磅。 | -50度至200度F | 2400磅。 | 輕鬆的工作 | 2" | 黃 | 新台幣1,509元 | ||
EE1603DFX20 | 平眼和眼睛 | 7,200磅。 | 2900磅。 | -50度至200度F | 3600磅。 | 輕鬆的工作 | 3" | 黃 | 新台幣2,453元 | ||
EE1604DFX10 | 平眼和眼睛 | 9,600磅。 | 3800磅。 | -50度至200度F | 4800磅。 | 輕鬆的工作 | 4" | 黃 | 新台幣1,983元 |