得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形吊帶 |
籃筐容量 | 62,000磅。 |
窒息栓能力 | 24,800磅。 |
色標 | 灰色 |
直徑 | 2.25“ |
總長: | 6" |
材料 | 聚酯/尼龍 |
吊帶類型 | 無窮 |
溫度。 範圍 | -60至200度F |
UPC | 697886614560 |
垂直搭接能力 | 31,000磅。 |
負載寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 4.63 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 垂直搭接能力 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 負載寬度 | 色標 | 直徑 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN30X10 | 2600磅。 | 5,200磅。 | 2100磅。 | 1" | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 10ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣2,185元 | ||
EN60X12 | 5300磅。 | 10,600磅。 | 4200磅。 | 1.375“ | 湖水綠 | 7機構/ 8“ | 12ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣2,991元 | ||
EN60X20 | 5300磅。 | 10,600磅。 | 4200磅。 | 1.375“ | 湖水綠 | 7機構/ 8“ | 20ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣4,346元 | ||
EN90X3 | 8400磅。 | 16,800磅。 | 6700磅。 | 1.75“ | 黃 | 1.125“ | 3ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣1,283元 | ||
EN90X12 | 8400磅。 | 16,800磅。 | 6700磅。 | 1.75“ | 黃 | 1.125“ | 12ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣3,758元 | ||
EN90X20 | 8400磅。 | 16,800磅。 | 6700磅。 | 1.75“ | 黃 | 1.125“ | 20ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣5,881元 | ||
EN150X6 | 13,200磅。 | 26,400磅。 | 10,600磅。 | 2" | 紅 | 1.375“ | 6" | 聚酯纖維 | 新台幣3,033元 |