項目 | 剪式升降台 |
基本尺寸 | 24的“X 48” |
容量 | 4500磅。 |
最高 高度 | 43“ |
最大平台尺寸 | 48的“X 72” |
最小 高度 | 7.25“ |
垂直行程 | 36“ |
船重(kg) | 375.75 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 容量 | 最高 高度 | 最大平台尺寸 | 垂直行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPT-020-24 | 24的“X 36” | 2000磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣198,668元 | |
LPT-025-24 | 24的“X 36” | 2500磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣199,920元 | |
LPT-030-24 | 24的“X 36” | 3000磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣211,928元 | |
LPT-035-24 | 24的“X 36” | 3500磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣213,365元 | |
LPT-040-24 | 24的“X 36” | 4000磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣214,802元 | |
LPT-050-24 | 24的“X 36” | 5000磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣222,591元 | |
LPT-060-24 | 24的“X 36” | 6000磅。 | 31“ | 48的“X 60” | 24“ | 新台幣231,493元 |