項目 | 剪式升降台 |
基本尺寸 | 34.75的“X 48” |
容量 | 3000磅。 |
最高 高度 | 43“ |
最大平台尺寸 | 60的“X 72” |
最小 高度 | 7.25“ |
垂直行程 | 36“ |
船重(kg) | 391.5 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 最大平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LPT-030-36 | 24的“X 48” | 48的“X 72” | 新台幣191,899元 | ||
LPT4W-030-36 | 46.75的“X 48” | 72的“X 72” | 新台幣254,443元 | ||
LPT-030-36-XXL | - | 48的“X 144” | - | 詢價
| |
LPT-030-36-XXW | - | 96的“X 74” | - | 詢價
|