項目 | 傾斜表 |
基本尺寸 | 24的“X 36” |
容量 | 6000磅。 |
提升速度 | 48秒 |
最小 高度 | 10“ |
電機功率 | 1.5 |
傾斜的角度 | 90度 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 提升速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
LPTT-20-45-1 | 2000磅。 | 16秒 | - | 詢價
|
LPTT-20-45-2 | 2000磅。 | 16秒 | - | 詢價
|
LPTT-20-45-3 | 2000磅。 | 16秒 | - | 詢價
|
LPTT-20-45-4 | 2000磅。 | 16秒 | - | 詢價
|
LPTT-40-45-1 | 4000磅。 | 19秒 | - | 詢價
|
LPTT-40-45-2 | 4000磅。 | 19秒 | - | 詢價
|
LPTT-40-45-3 | 4000磅。 | 19秒 | - | 詢價
|