項目 | LED罐燈改造套件 |
色溫 | 3000K,3500K,4000K |
調光/非調光 | 可調光 |
身高 | 7 11機構/ 25“ |
LED更換 | 2X32W節能燈 |
總長: | 10 13機構/ 50“ |
每瓦流明 | 88.8 lm / W. |
標稱尺寸 | 8" |
額定壽命 | 50000小時。 |
插座類型 | 供電線 |
溫度。 範圍 | -20至40度C |
電壓 | 120-277V交流 |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 25.7W |
信號寬度 | 7 11機構/ 25“ |
船重(kg) | 0.99 |
原產地 | 中國 |
型號 | 插座類型 | 調光/非調光 | 身高 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | LED更換 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR10R30940UW | 集成LED | 不可調光 | - | 4 至 104 華氏度 | 120年到277年 | 40 | 10“ | - | 新台幣2,040元 | |
CR4R10940UW | 集成LED | 不可調光 | - | 4 至 104 華氏度 | 120年到277年 | 13 | 4" | - | 新台幣1,190元 | |
CR6RLMCCT | 供電線 | 可調光 | 5 4機構/ 5“ | -20至40度C | 120-277V交流 | 19.1W | 5 4機構/ 5“ | 2X26W節能燈 | 新台幣2,774元 |