項目 | 電焊槍 |
安培 | 350 |
角 | 62學位 |
電纜長度 | 4.5m |
佔空比 | 0.6% |
手柄類型 | 直行 |
米格槍號 | K126 |
總長度 | 24“ |
迴轉 | 0學位 |
觸發 | 標準 |
管材 | 金屬 |
管尺寸 | Medium |
類別 | 經典 350A FCAW-SS |
UPC | 015082050720 |
電線尺寸 | 1.6-2.8 毫米 |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 11.11 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 46.36 |
HS代碼 | 8515390020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 類別 | 安培 | 交流電 | 電線尺寸 | 角 | 電纜長度 | 佔空比 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1802-1 | 萬能 300 槍 | 300 | - | 0.9-1.2 | 62學位 | 4.5m | 0.6% | 18.5“ | 新台幣30,822元 | ||
K2652-2-10-45 | 送絲焊機 | 350A | 350A | ,035-5/64“ | 62學位 | 15 | 企業排放佔全球 100% | - | 新台幣30,393元 | ||
K487-25 | 風冷 | 250A | 250A | ,023-3 / 64“ | 90學位 | 25 | 企業排放佔全球 60% | - | 新台幣101,886元 |