LINCOLN ELECTRIC k2696-1 手持式藥芯焊接機,120VAC
得到它 可能 9, 星期四
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 藥芯焊絲 |
佔空比 | 企業排放佔全球 20% |
Hz | 60 |
輸入 | 20A |
輸入電壓 | 120 VAC |
材料厚度 | 20 ga。 至5/16“ |
材料厚度低碳鋼 | 20 ga。 至5/16“ |
輸出範圍 | 30至125A DC |
總深度 | 17.9“ |
總高度 | 13.7“ |
總寬度 | 10.15“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 90A @ 19VDC |
焊接材料 | 軟鋼 |
焊接工藝 | 僅助焊劑核心 |
電線尺寸 | 0.025英寸至0.030英寸/通量0.030英寸至0.035英寸 |
船重(kg) | 28.76 |
船高(厘米) | 40.13 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | MX |
答:藥芯焊絲電弧焊 (FCAW) 是一種使用帶有藥芯的連續送絲焊絲的焊接工藝。 該電線既充當電極又充當保護氣體源。 當焊絲通電時,會產生電弧,熔化焊絲和焊劑芯。 焊劑產生的氣體可以保護熔融金屬免受大氣污染物的影響,確保焊接清潔。
答:Lincoln Electric K2696-1 在 20A 電流下的佔空比為 90%。 佔空比表示焊接機在需要冷卻之前可以在特定安培數下連續運轉多長時間。 這些資訊對於防止過熱並確保焊接機在長期使用過程中的可靠性至關重要。
A. 焊接時安全至關重要。 確保工作場所通風良好,使用適當的個人防護裝備 (PPE),並注意與焊接相關的電氣危險和潛在火災風險。