Lincoln Electric K2806-1 | 等離子切割機 10-25a 逆變器 70 Psi | 28毫克88 | Raptor Supplies 台灣
林肯電氣 K2806-1 等離子切割機 10-25A 逆變器 70 PSI | AH2HBT 28MG88

LINCOLN ELECTRIC K2806-1等離子切割機10-25A逆變器70 PSI

有現貨
貨號:AH2HBT 型號:K2806-1交叉編號:28MG88

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$101,666 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目等離子切割機和空氣壓縮機
電纜長度10
切割能力1/2
設計逆變器
佔空比企業排放佔全球 100%
輸入21.7A
輸入電壓208 / 230V
開路電壓460VDC
總深度18.9
總高度15.2
總寬度8.5
PSI70
額定輸出10 / 25A

送貨信息:

船重(kg) 22.86
船高(厘米)52.58
船長(厘米)69.6
船寬(厘米)29.46
原產地PL

產品型號

產品型號電纜長度切割能力輸入電壓項目總深度總高度總寬度價錢
林肯電氣 K2807-1 等離子切割機 10 -40a 逆變器 70 Psi | AB8TGX 28MG89 K2807-120ft。3機構/ 4“208/230/1/50/60等離子切割機18.9“15.2“8.5“新台幣110,225元
林肯電氣 K2808-1 等離子切割機 20 -60a 逆變器 80 Psi | AB8TGY 28MG90 K2808-125ft。1-1 / 4“208/575/1/3/50/60等離子切割機22.1“15.2“8.5“新台幣187,620元
林肯電氣 K3477-1 等離子切割機,Tomahawk 1500,100 A,25 英尺手持 | CR9MCH 61UX91 K3477-1---等離子切割機---新台幣337,985元
林肯電氣 K3477-2 等離子切割機,Tomahawk 1500,100 A,50 英尺手持 | CR9MCJ 61UX92 K3477-2---等離子切割機---新台幣353,707元
林肯電氣 K2809-1 等離子切割機,戰斧 1500,100 A,不含割炬 | CR9MCK 61UX79 K2809-1---等離子切割機---新台幣308,649元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LINCOLN ELECTRIC K2806-1等離子切割機10-25A逆變器70 PSI
新台幣101,666元 /單元