得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 焊槍和電纜 |
安培 | 100A |
角 | 60學位 |
電纜長度 | 10 |
佔空比 | 企業排放佔全球 40% |
手柄類型 | 直行 |
迴轉 | 0學位 |
提示內部直徑。 (在。) | .025-.035 |
觸發 | 標準 |
管材 | 金屬 |
管尺寸 | Medium |
類別 | 風冷 |
UPC | 150826714510 |
電線尺寸 | 0.025英寸至0.035英寸 |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 48.77 |
船寬(厘米) | 46.74 |
HS代碼 | 8515390020 |
原產地 | MX |